Pianifica i tuoi processi produttivi futuri
Tutto ciò che serve nei 10 metri attorno alla tua postazione di lavoro
Puoi contare su Hoffmann Group quando si tratta di acquistare utensili per asportazione truciolo, abbigliamento da lavoro protettivo, postazioni di lavoro e altri utensili per officina. Inoltre aiutiamo la tua attività a crescere e innovare con nuovi prodotti e soluzioni digitali progettate proprio per portare la produzione a un livello superiore.
Porta la produzione a un livello superiore
Prodotti innovativi

GARANT Master: la famiglia di utensili, maestri delle lavorazioni speciali
Il marchio GARANT è riconosciuto in oltre 50 Paesi per l'elevata qualità degli utensili e l'estrema efficienza dei suoi sistemi. In particolare, gli utensili della serie GARANT Master sono stati progettati per eccellere nei processi produttivi più complessi, vincendo ogni sfida nella lavorazione di materiali speciali.
Per la finitura

Frese rotative GARANT Multi Cut
Vibrazioni ridotte al minimo: abbiamo sviluppato una nuova geometria che consente di realizzare frese rotative nettamente più silenziose e pertanto più facili da utilizzare.
Ideali per applicazioni gravose, manuali o su robot, migliorano le superfici, i cordoni di saldatura e le saldature d’angolo o smussano gli spigoli. Con diverse forme, dimensioni e rivestimenti, sono utilizzabili con tutti i materiali.
Test con utensili concorrenti acciaio da costruzione S235JR non legato:
Grazie alla geometria dei denti di nuova concezione, le frese rotative GARANT Multi Cut producono circa il 30% di vibrazioni in meno, migliore qualità delle superfici, durata del 50% più elevata, volume di truciolatura per unità di tempo del 25% maggiore e fino al 60% in più di prestazioni.
Semplifica i processi di misura con gli strumenti HCT

Gli strumenti di misura con Bluetooth ti permettono di lavorare più velocemente trasmettendo i dati raccolti in modalità wireless e senza errori di trascrizione. Inoltre, con le App gratuite per computer e smartphone puoi accedere a molte altre funzionalità come report, statistiche e storici di misura.
✅ Documentazione di alta qualità per gestire i reclami
✅ Preparazione perfetta per gli audit (ad esempio ISO 9001 o VDA)
✅ Flussi di lavoro più semplici: rapporti di misura e di prova digitalizzati
✅ Migliore visione d'insieme: la documentazione è archiviata centralmente
✅ Identificazione delle misure mancanti
✅ Nessuna documentazione disordinata