• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Alimentatore di rete () 12 V, 4 A Input: 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Codice art.: YKA-13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Vrsta izdelka omrežni napajalnik
Razpon napetosti min. 100 V
Razpon napetosti maks. 240 V

Identificazione e classificazione

Codice articolo YKA-13
EAN / GTIN 4045761208452
Codice del produttore YKA-13
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany, www.kern-sohn.com

Descrizione

Description:

  • Mains adapter 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH