Sursă de alimentare cu fișă () pentru ADB 100-/ADB 200-4A, ADB 600-C3, TADB-B 12 ...

Cod articol.: YKA-13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Alimentator
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V

Identificare și clasificare

Cod articol YKA-13
EAN / GTIN 4045761208452
Număr producător YKA-13
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Alimentare cu priză 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH