Fuente de alimentación de enchufe () 12 V, 4 A Input: 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Número de artículo: YKA-13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Fuente de alimentación
Rango de tensión mín. 100 V
Rango de tensión máx. 240 V

Identificación y clasificación

Número de artículo YKA-13
EAN / GTIN 4045761208452
Número del fabricante YKA-13
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Fuente de alimentación de enchufe 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, estándar EURO/US/AUS/UK/CH