Strettoio a vite con forma a C VC 75/50

Codice art.: VC3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Morse
Tipo morsetto Morsetto a vite
Sporgenza max. 50 mm
Forza di serraggio max. 13.000 N
Apertura max 75 mm
Materiale bracci di serraggio acciaio
Spessore guida di scorrimento 10,5 mm
Larghezza guide scorrevoli 22 mm
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Modalità operativa A due mani
Adatto per acciaio
Con piattello di pressione
Forma della staffa Forma a C
Numero 1 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo VC3
EAN / GTIN 4008158019307
Codice del produttore VC3
Numero-L L80070 159
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 15.000 N
  • Resistente alla rottura e temprato
  • Eccezionale qualità della tecnologia tutto acciaio BESSEY

Proprietà:

  • Overhead: 2″
  • Overhead: 50 mm
  • Materiale / superficie:
    • Grilli in acciaio, temprati, zincati
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 22x10,5 mm
  • Forza di serraggio: 13000 N
  • Apertura alare: 3″
  • Apertura alare: 75 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con il profilo tipico degli strettoi a vite

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco