{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de produto | grampos | |
| Tipo de ponteira | Grampo de aperto em C | |
| Alcance máx. | 50 mm | |
| Força de fixação máx. | 13 000 N | |
| Largura de aperto máx. | 75 mm | |
| Material dos braços de fixação | aço | |
| Espessura da calha de deslizamento | 10,5 mm | |
| Largura da calha de deslizamento | 22 mm | |
| Material da calha de deslizamento | aço | |
| Rosca do fuso | rosca trapezoidal | |
| Modo de operação | bimanual | |
| Para | aço | |
| Com placa de compressão | sim | |
| Formo do aro | Em C | |
| Número | 1 un. | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | VC3 | |
| EAN/GTIN | 4008158019307 | |
| Número do fabricante | VC3 | |
| Número L | L80070 159 | |
| Fabricante/responsável | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |