C Menghină cu șurub VC 75/50

Cod articol.: VC3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub C
Descărcare max. 50 mm
Forță de strângere max. 13.000 N
Deschidere max. 75 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 10,5 mm
Lățime șine de glisare 22 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune ja
Formă consolă Forma C
Număr 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol VC3
EAN / GTIN 4008158019307
Număr producător VC3
L-Număr L80070 159
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 15.000 N
  • rezistent la rupere și călit
  • Calitate dovedită BESSEY din oțel integral

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 2″
  • Deasupra capului: 50 mm
  • Material/suprafață:
    • Cătușe din oțel, călite, galvanizate
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 22x10.5 mm
  • Forță de strângere: 13000 N
  • Anvergură aripă: 3″
  • Anvergură aripă: 75 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Fixați cu forma originală a clemă cu şurub

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune