{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Vrsta spone | C-spona | |
| Največja projekcija | 50 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 13.000 N | |
| Vpenjalna širina maks. | 75 mm | |
| Material, napenjalne roke | jeklo | |
| Debelina drsnega vodila | 10,5 mm | |
| Širina drsnih vodil | 22 mm | |
| Material, drsno vodilo | jeklo | |
| Navoj vretena | trapezni navoj | |
| Način upravljanja | dvoročno | |
| Primerno za | jeklo | |
| S tlačno ploščo | da | |
| Oblika loka | Oblika C | |
| Število | 1 kos | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | VC3 | |
| EAN/GTIN | 4008158019307 | |
| Številka proizvajalca | VC3 | |
| L-število | L80070 159 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |