Ricambio (vite) - SB-40125TRN

Codice art.: TPC01926
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede
Lunghezza nominale L 12,5 mm
Misura del filetto d1 M4
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Superficie es. lucida
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo TPC01926
EAN / GTIN 4960664523825
Codice del produttore TPC01926
Numero-L L22250 321
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ricambio (vite) - SB-40125TRN