• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil (Schraube) - SB-40125TRN

Artikel-Nr.: TPC01926
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Nennlänge L 12,5 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil TORX® Innen
Oberfläche blank
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TPC01926
EAN / GTIN 4960664523825
Herstellernummer TPC01926
L-Nummer L22250 321
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzteil (Schraube) SB-40125TRN