Reserveonderdeel (schroef) - SB-40125TRN

Artikelnummer: TPC01926
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Schroefkopvorm cilinderkop
Met kraag ja
Nominale lengte L 12,5 mm
Draadafmeting d1: M4
Aandrijfprofiel TORX® binnen
Oppervlak blank
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud losse onderdelen
Producttype machineschroef
Draadsoort metrische ISO-regelschroefdraad
Materiaal staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TPC01926
EAN/GTIN 4960664523825
Nummer fabrikant TPC01926
L-nummer L22250 321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reserveonderdeel (schroef) - SB-40125TRN