Inserto per tornitura in carburo - TNMG160404MS PR1535

Codice art.: TLC56281
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLC56281
EAN / GTIN 4960664743391
Codice del produttore TLC56281
Numero-L L22200 944
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - TNMG160404MS PR1535

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 2
Raggio angolo (RIENTRO): 4
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 16.498 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 1604
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
Demolitore di trucioli: MS
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR1535
Descrizione: TNMG