• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - TNMG160404MS PR1535

Artikel-Nr.: TLC56281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC56281
EAN / GTIN 4960664743391
Herstellernummer TLC56281
L-Nummer L22200 944
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte TNMG160404MS PR1535

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 0.4 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 2
Eckenradius (Wiedereinstieg): 4
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 16.498 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
Größe: 1604
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
Spanbrecher: MS
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PR1535
Beschreibung: TNMG

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb