Plaquette de tournage en carbure - TNMG160404MS PR1535

Réf.: TLC56281
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TLC56281
EAN / GTIN 4960664743391
Réf. fabricant TLC56281
Article hors catalogue L22200 944
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - TNMG160404MS PR1535

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin): 0.4 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 2
Rayon de coin (retour): 4
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
Taille: 1604
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO
Brise-copeaux: MS
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Grade: PR1535
Description: TNMG