• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per fresatura - MFH42-M16-04-5T.

Codice art.: THN08654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08654
EAN / GTIN 4960664983100
Codice del produttore THN08654
Numero-L L22160 398
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFH42-M16-04-5T.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 1 mm
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 1.3 Degree
APMX (GTC - profondità massima Cut): 2.5 mm
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
Dimensione inserto: 4
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.4 mm
Numero di inserti: 5
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 5
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 5
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.1 mm
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 9.1 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 14.438 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16.5 mm
Diametro stelo (DCON): 17
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 21 Degree
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 25 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 31 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 40 mm
BD (GTC - diametro corpo): 40.1 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 42 mm
Lunghezza totale (OAL): 62
OAL (GTC - lunghezza totale): 62 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 9800 1/min
Rientranza (LDN): 40,0
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): LOMU040410ER-GM
Diametro (DC): ø42
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Tipo di stelo: Shank M16
Liquido di raffreddamento interno: Yes