• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFH42-M16-04-5T

Artikel-Nr.: THN08654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08654
EAN / GTIN 4960664983100
Herstellernummer THN08654
L-Nummer L22160 398
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH42-M16-04-5T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 1.3 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
Plattengröße: 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 5
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 5
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 5
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 17
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 31 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 40 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 40.1 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 42 mm
Gesamtlänge (OAL): 62
OAL (GTC - Gesamtlänge): 62 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 9800 1/min
Aussparung (LDN): 40,0
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø42
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Schafttyp: Shank M16
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb