Description:
- Porte-outil de fraisage - MFH42-M16-04-5T.
Caractéristique(s):
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 DegreeCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1 mmRMPX (GTC - angle de rampe maximum): 1.3 DegreeAPMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 2.5 mmCXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 Taille de plaquette: 4 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.4 mmNombre de plaquettes: 5 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 5 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 5 IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.1 mmL (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 14.438 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16.5 mmDiamètre de la tige (DCON): 17 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 21 DegreeLU (GTC - longueur utilisable): 25 mmDC (GTC - diamètre de coupe): 31 mmOHX (GTC - longueur saillante): 40 mmBD (GTC - diamètre du corps): 40.1 mmDCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 42 mmLongueur totale (OAL): 62 OAL (GTC - longueur hors tout): 62 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 75 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 9800 1/minRenfoncement (LDN): 40,0 MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): LOMU040410ER-GM Diamètre (DC): ø42 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Type de tige: Shank M16 Liquide de refroidissement interne: Yes