Manicotto regolabile - EZH05019CT-120

Codice art.: THC14500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC14500
EAN / GTIN 4960664672745
Codice del produttore THC14500
Numero-L L22450 332
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Manicotto regolabile - EZH05019CT-120

Proprietà:

BLD (DIN4000 - codice stile attrezzo): 513013
B4 (DIN4000 - lunghezza totale): 120 mm
C4 (DIN4000 - lunghezza stelo): 18 mm
E1 (DIN4000 - direzione di taglio): N
H21 (DIN4000 - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
H22 (DIN4000 - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 4