• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbare Hülse - EZH05019CT-120

Artikel-Nr.: THC14500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC14500
EAN / GTIN 4960664672745
Herstellernummer THC14500
L-Nummer L22450 332
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter EZH05019CT-120

Merkmal:

BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 513013
B4 (DIN4000 – Gesamtlänge): 120 mm
C4 (DIN4000 - Schaftlänge): 18 mm
E1 (DIN4000 - Schnittrichtung): N
H21 (DIN4000 – Code für Kühlmitteleingabe): 1
H22 (DIN4000 – Code für Kühlmittelaustritt): 4

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb