Nastavitelná objímka - EZH05019CT-120

Artiklové číslo: THC14500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC14500
EAN / GTIN 4960664672745
Číslo výrobce THC14500
L-číslo L22450 332
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Nastavitelná objímka - EZH05019CT-120

Charakteristika:

BLD (DIN4000 - kód stylu nástroje): 513013
B4 (DIN4000 - celková délka): 120 mm
C4 (DIN4000 - Délka boku): 18 mm
E1 (DIN4000 - směr řezání): N
H21 (DIN4000 – kód stylu vstupu chladicí kapaliny): 1
H22 (DIN4000 – kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 4