{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Serie | DVLNR | |
| Denominazione originale prodotto | DVLNR2525M-16 | |
| Materiale da taglio | HC | |
| Sporgenza | 45 mm | |
| Misura inserto | 16 mm | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza | 150 mm | |
| Larghezza | 25 mm | |
| Altezza | 25 mm | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | THC13272 | |
| EAN / GTIN | 4960664581580 | |
| Codice del produttore | THC13272 | |
| Numero-L | L22380 176 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |