• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - DVLNR2525M-16

Artikel-Nr.: THC13272
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Serie DVLNR
Herstellerbezeichnung DVLNR2525M-16
Schneidstoff HC
Auskraglänge 45 mm
Plattengröße 16 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 150 mm
Breite 25 mm
Höhe 25 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13272
EAN / GTIN 4960664581580
Herstellernummer THC13272
L-Nummer L22380 176
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter DVLNR2525M-16

Merkmal:

LAMS (GTC - Neigungswinkel): -9 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 16
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 25 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 32 mm
Kopflänge (links): 45
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VNGA160408

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb