{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Serie | DVLNR | |
| Producentbetegnelse | DVLNR2525M-16 | |
| Skæremateriale | HC | |
| Længde på udhæng | 45 mm | |
| Plattestørrelse | 16 mm | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde | 150 mm | |
| Bredde | 25 mm | |
| Højde | 25 mm | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | THC13272 | |
| EAN/GTIN | 4960664581580 | |
| Producentnummer | THC13272 | |
| L-nummer | L22380 176 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |