{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Serie | SVJBR | |
| Denominazione originale prodotto | SVJBR1010JX-11FF | |
| Materiale da taglio | HC | |
| Sporgenza L1 | 120 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza L | 120 mm | |
| Larghezza b2 | 10 mm | |
| Altezza h1 | 10 mm | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | THC07244 | |
| EAN / GTIN | 4960664604210 | |
| Codice del produttore | THC07244 | |
| Numero-L | L22460 195 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |