Portautensili per tornitura - SVJBR2525M-16N

Codice art.: THC07320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC07320
EAN / GTIN 4960664487264
Codice del produttore THC07320
Numero-L L22460 37
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - SVJBR2525M-16N

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 0 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 5 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Dimensione inserto: 16
Altezza gambo (H): 25
Larghezza gambo (B): 25
B (GTC - larghezza gambo): 25 mm
H (GTC - altezza stelo): 25 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 25 mm
Lunghezza testa (SX): 30
WF (GTC - larghezza funzionale): 32 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 150
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2525
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
MIID (GTC - identificazione inserto Master): VBMT160408