Cap pentru scule de strunjit - SVJBR1010JX-11FF

Cod articol.: THC07244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Serie SVJBR
Denumirea producătorului SVJBR1010JX-11FF
Material tăiș HC
Lungime activă 120 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 120 mm
Lăţime 10 mm
Înălţime 10 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC07244
EAN / GTIN 4960664604210
Număr producător THC07244
L-Număr L22460 195
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SVJBR1010JX-11FF

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.18 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 5 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
Înălțime brăzdar (H): 10
Lățime brăzdar (B): 10
B (GTC - lățimea brăzdarului): 10 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 10 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 10 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 10 mm
Introduceți dimensiunea: 11
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 120
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1010
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
MIID (GTC - identificarea insertului Master): VBMT110304