• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

portamorsetti simturn E3, acciaio, lavorazione interna, D=25,4 mm, L=150 mm

Codice art.: TE3.1.000.C.00 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.1.000.C.00 R
EAN / GTIN 4069769236941
Codice del produttore APT1
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione interna
D=25,4 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 150,0 mm
  • Vite = ATKP
  • h1 = 12,7 mm (tolleranza js14)
  • h = 25,4 mm
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,4 mm
  • ØD = 25,40 mm (tolleranza g6)
  • Cacciavite = T20R