• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simturn E3 klemmeholder, stål, indvendig bearbejdning, D=25,4 mm, L=150 mm

Art.-nr.: TE3.1.000.C.00 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TE3.1.000.C.00 R
EAN/GTIN 4069769236941
Producentnummer APT1
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 klemmeholder
Stål, indvendig bearbejdning
D=25,4 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 150,0 mm
  • Skrue = ATKP
  • h1 = 12,7 mm (tolerance js14)
  • h = 25,4 mm
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,4 mm
  • ØD = 25,40 mm (tolerance g6)
  • Skruetrækker = T20R