• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn E3 porte-outil, acier, usinage intérieur, D=25,4 mm, L=150 mm

Réf.: TE3.1.000.C.00 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.1.000.C.00 R
EAN / GTIN 4069769236941
Réf. fabricant APT1
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage intérieur
D=25,4 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 150,0 mm
  • Vis = ATKP
  • h1 = 12,7 mm (tolérance js14)
  • h = 25,4 mm
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,4 mm
  • ØD = 25,40 mm (tolérance g6)
  • Tournevis = T20R