• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnitřní obrábění, D=25,4 mm, L=150 mm

Č. pol.: TE3.1.000.C.00 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky TE3.1.000.C.00 R
EAN/GTIN 4069769236941
Číslo výrobcu APT1
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnitřní obrábění
D=25,4 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • L1 = 150,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • h1 = 12,7 mm (tolerance js14)
  • h = 25,4 mm
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,4 mm
  • ØD = 25,40 mm (tolerance g6)
  • Šroubovák = T20R