• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano SC 2,60 1.5xD ha - KDZ0260X1.5S040N-HP

Codice art.: TDG40437
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TDG40437
EAN / GTIN 4960664019472
Codice del produttore TDG40437
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano SC 2,60 1.5xD ha - KDZ0260X1.5S040N-HP

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza totale (OAL): 50
Angolo punto (SIG): 180
Profondità di foratura (RDD): 1.5xD
Diametro stelo (DCON): 4,00
Lunghezza scanalatura (LCF): 8,8
Rivestimento: Coated
Liquido di raffreddamento interno: No
Diametro (DC): ø2,60
Materiale dello strumento: Solid carbide

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello