• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SC boor 2,60 1,5xD HA - KDZ0260X1.5S040N-HP

Artikelnummer: TDG40437
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TDG40437
EAN/GTIN 4960664019472
Nummer fabrikant TDG40437
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC boor 2,60 1,5xD HA - KDZ0260X1.5S040N-HP

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Totale lengte (OAL): 50
Punthoek (SIG): 180
Boordiepte (RDD): 1.5xD
Schachtdiameter (DCON): 4,00
Groeflengte (LCF): 8,8
Coating: Coated
Inwendige koelvloeistof: No
Diameter (DC): ø2,60
Snijmateriaal: Solid carbide