• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Portautensili, poligonale ISO 26623, PSC

Codice art.: S04767
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo S04767
EAN / GTIN 4069739514673
Codice del produttore 19.BMTC4QSM200
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT68 Mazak, attacco PSC, raffreddamento interno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 19.BMTC4QSM200
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 84
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 119 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 95 mm
  • Dimensione codolo: BMT68 Mazak
  • Dimensione interfaccia: PSC 40
  • Raffreddamento Attacco: Passaggio interno del lubrorefrigerante