• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Porte-outil, Polygone ISO 26623 , PSC 40

Réf.: S04767
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article S04767
EAN / GTIN 4069739514673
Réf. fabricant 19.BMTC4QSM200
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT68 Mazak, attachement PSC, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.BMTC4QSM200
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 84
  • Longueur de flanc (LPR): 119 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 95 mm
  • Taille de queue: BMT68 Mazak
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne