Držák nástroje, polygon ISO 26623 , PSC 40, 19.BMTC4QSM200

Artiklové číslo: S04767
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo S04767
EAN / GTIN 4069739514673
Číslo výrobce 19.BMTC4QSM200
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT68 Mazak, držák PSC, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.BMTC4QSM200
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 84
  • Délka konzoly (LPR): 119 mm
  • Funkční délka (WF): 95 mm
  • Velikost stopky: BMT68 Mazak
  • Velikost rozhraní: PSC 40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní chlazení