Szerszámtartó, sokszög ISO 26623 , PSC 40, 19.BMTC4QSM200

Cikkszám: S04767
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
Cikkszám S04767
EAN / GTIN 4069739514673
Gyártó száma 19.BMTC4QSM200
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT68 Mazak, PSC-tartó, belső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 19.BMTC4QSM200
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 84
  • A konzol hossza (LPR): 119 mm
  • Funkcióhossz (WF): 95 mm
  • Szárméret: BMT68 Mazak
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Belső hűtés