Cacciavite bit 1/4″ esagonale 10mm

Codice art.: RT.10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro esterno 1/4 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 10 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 11,3 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio bonificato
Superficie Es. fosfatata; es. cromata
Lunghezza complessiva L 37 mm
Trasmissione Quadro esterno
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo RT.10
EAN / GTIN 3148515142000
Codice del produttore RT.10
Numero-L L60130 1241
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Molto duro, inserto rimovibile per una maggiore durata
  • Chiave a bussola R.245
  • Cromato lucido, con punta fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 10.0
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Attacchi: EH.110
  • [g]: 24