Skruetrækker bit 1/4″ Sekskantet 10mm

Art.-nr.: RT.10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Størrelse på drivværk, udvendig firkant 1/4 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 10 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant 11,3 mm
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet; fosfateret
Samlet længde L 37 mm
Drev udvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RT.10
EAN/GTIN 3148515142000
Producentnummer RT.10
L-nummer L60130 1241
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Meget hård, udtagelig indsats for længere levetid
  • Stiknøgle R.245
  • blankforkromet, med fosfateret bit

Egenskab:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Beslag: EH.110
  • [g]: 24