Schroevendraaier bit , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang zeskantbus 10 mm

Artikelnummer: RT.10
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afmetingen Aandrijving, buitenvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 10 mm
Buitendiameter, voor buitenzeskant-schroeven 11,3 mm
Producttype schroevendraaierdop
Materiaal temperstaal
Oppervlak gefosfateerd; verchroomd
Totale lengte L 37 mm
Aandrijving buitenvierkant
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RT.10
EAN/GTIN 3148515142000
Nummer fabrikant RT.10
L-nummer L60130 1241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer harde, uitneembare inlage voor een grotere duurzaamheid
  • Dopsleutel R.245
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit

Kenmerk:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aansluitingen: EH.110
  • [g]: 24

Downloads en documenten