{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille du moteur, carré mâle | 1/4 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 10 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 11,3 mm | |
| Type de produit | douille tournevis | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Surface | avec chromage; avec phosphaté | |
| Longueur totale L | 37 mm | |
| Transmission | carré mâle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | RT.10 | |
| EAN / GTIN | 3148515142000 | |
| Réf. fabricant | RT.10 | |
| Article hors catalogue | L60130 1241 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |