VASO DESTORNILLADOR 1/4 - 6C - 10MM

Número de artículo: RT.10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 11,3 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero bonificado.
Superficie Fosfatado; cromado/a
Longitud total L 37 mm
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo RT.10
EAN / GTIN 3148515142000
Número del fabricante RT.10
Número L L60130 1241
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Attachados: EH.110
  • [g]: 24