• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Caschetto antiurto Portwest Black R

Codice art.: PW59BKR
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo PW59BKR
EAN / GTIN 5036108161522
Codice del produttore PW59BKR
Numero-L L01840 902
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Protezione antiurto dal design classico con aperture di ventilazione per la massima traspirabilità. Fori con anelli metallici per un caschetto con un look da baseball. Dimensioni regolabili con gancio ed anello.

Proprietà:

  • Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
  • EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
  • Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
  • Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
  • Banda imbottita per comfort
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 812

Materiale:

Materiale: Cotone; ABS; EVA;