Kšiltovka s výztuhou Portwest černá

Artiklové číslo: PW59BKR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Portwest
Obal Karton
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Uzávěr Řemenový uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Délka stínidla 7
Barva Černá
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Ochranná čepice
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 63 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 166
Vlastnosti Vhodné pro oblast EX
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW59BKR
EAN / GTIN 5036108161522
Číslo výrobce PW59BKR
L-číslo L01840 902
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Klasický design čepice s výztuhou a ventilačními otvory pro maximální prodyšnost. Kovové prstencové otvory pro vzhled baseballové čepice. Nastavitelná velikost suchého zipu.

Charakteristika:

  • Dlouhý kšilt (7cm) pro maximální ochranu proti nárazům a světlu
  • EVA s vysokou hustotou chrání a poskytuje příjemné pohodlí
  • Vnitřní ABS skořepina s měkkou vložkou pro absorpci nárazů
  • Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 812

Materiál:

Materiál: Bavlna; ABS; EVA;