• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Portwest Anstoßkappe Schwarz

Artikel-Nr.: PW59BKR

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie Portwest
Verpackung Karton
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Verschluss Riemenverschluss
Internationale Größe onesize
Schirmlänge 7
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Produktart Anstoßkappe
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 63 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 166
Eigenschaften Geeignet für EX-Bereich
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PW59BKR
EAN / GTIN 5036108161522
Herstellernummer PW59BKR
L-Nummer L01840 902
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anstoßkappe im klassischen Design mit Belüftungsöffnungen für maximale Atmungsaktivität. Metallische Ringlöcher für Baseballkappen-Look. Mit Haken und Ösen größenverstellbar.

Merkmal:

  • Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • Klettband für sicheren Halt
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; ABS; EVA;