Occhiali di sicurezza Tech Look Lite KN Clear R

Codice art.: PS27CLR
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
Passform Normal
Bezugsstandards Rahmen ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F; T
Eigenschaften Rahmen Bügellänge verstellbar; metallfrei
Produktart Bügelbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; kratzfest
Norm ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS27CLR
EAN / GTIN 5036108422104
Codice del produttore PS27CLR
Numero-L L01840 108130
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Popolare, versatile ed elegante occhiali di protezione avvolgente con stanghette ultra flessibili e punte morbide e antiscivolo che offrono una vestibilità comoda per un uso prolungato. I rivestimenti in vetro certificati KN garantiscono un'eccellente visibilità nelle versioni trasparente, ambra e fumé. Questo modello è privo di metalli. ,

Proprietà:

  • Design leggero e avvolgente
  • Occhiali a singola lente panoramica
  • Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
  • Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
  • Senza metallo
  • Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
  • Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
  • Protezione UV al 99%
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPE;