Lunettes de sécurité Tech Look Lite KN Clear R

Réf.: PS27CLR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau verres: Polycarbonate
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
Série Tech look Lite
Matériau verres Polycarbonate
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Schutzbrille

Identification et classification

Référence article PS27CLR
EAN / GTIN 5036108422104
Réf. fabricant PS27CLR
Article hors catalogue L01840 108130
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

lunettes de protection enveloppant populaire, polyvalent et élégant avec branches ultra-flexibles et embouts doux et antidérapants qui offrent un ajustement confortable pour une utilisation prolongée. Les revêtements en verre certifiés KN garantissent une excellente visibilité dans les versions claires, ambré et fumées. Ce modèle est sans métal. ,

Caractéristique(s):

  • Conception enveloppante légère
  • lunettes panoramiques
  • Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
  • Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
  • Sans métal
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE;