Tech Look Lite KN Veiligheidsbril Clear R

Artikelnummer: PS27CLR
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
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Serie Tech look Lite
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PS27CLR
EAN/GTIN 5036108422104
Nummer fabrikant PS27CLR
L-nummer L01840 108130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Populaire, veelzijdige en elegante veiligheidsbril met ultraflexibele poten en zachte antisliptips voor een comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik. KN-gecertificeerde glazen coatings zorgen voor uitstekend zicht in heldere, oranje en rookversies. Dit model is metaalvrij. ,

Kenmerk:

  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Panoramische bril
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort
  • Metaalvrij
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE;