Occhiali di sicurezza Peak KN Clear R

Codice art.: PS23CLR
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
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; Es. antiappannante; resistente ai graffi
Caratteristiche telaio Inclinazione staffa regolabile; senza lattice
Resistenza meccanica / termica della lente F; K; N; T
Normativa EN 166; EN 170; EN 172
Materiale dischi Policarbonato
Denominazione originale prodotto Peak KN Schutzbrille Klar
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Sovraocchiali si
Indossabilità Versione normale
Norme di riferimento per il telaio EN 166; EN 170; EN 172
Resistenza meccanica / termica del telaio F; K; N; T
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Classe ottica della lente 1
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS23CLR
EAN / GTIN 5036108400270
Codice del produttore PS23CLR
Numero-L L01840 108125
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Eleganti occhiali di sicurezza con paraluce integrato in TPE per una maggiore protezione da particelle, urti e riduzione dell'abbagliamento. I bracci laterali a cricchetto possono essere inclinati per una vestibilità personalizzata. La montatura bicolore, insieme alle aste estremamente flessibili, garantisce una scelta attraente, comoda e sicura. La protezione per le sopracciglia in TPE co-iniettato offre una maggiore protezione, mentre i rivestimenti delle lenti certificate KN garantiscono durata e visione ottimale. Con un nasello in TPR morbido per una vestibilità universale, i nostri occhiali combinano sicurezza e prestazioni senza sforzo.

Proprietà:

  • Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
  • Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
  • Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
  • Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
  • Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
  • Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
  • Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
  • Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPE;