Peak KN sikkerhedsbriller Clear R

Art.-nr.: PS23CLR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype stangbriller
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; ridsefast; skive, kan udskiftes
Egenskaber, rammer bøjlehældning, justerbar; latexfri
Mekanisk/termisk modstand, skive F; K; N; T
Standard EN 166; EN 170; EN 172
Materiale, skive polycarbonat
Producentbetegnelse Peak KN Schutzbrille Klar
Emballage løs
Politik / mærkning CE-mærkning
Overbriller ja
Pasform normal
Standarder, rammer EN 166; EN 170; EN 172
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; K; N; T
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Optisk klasse, skive 1
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PS23CLR
EAN/GTIN 5036108400270
Producentnummer PS23CLR
L-nummer L01840 108125
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Stilfulde sikkerhedsbriller med integreret TPE-pandebeskyttelse for ekstra beskyttelse mod partikler, stød og for at reducere blænding. De skraldeformede sidearme kan vippes, så de passer til den enkelte. Det tofarvede stel sikrer sammen med de ekstremt fleksible brillestænger et attraktivt, komfortabelt og sikkert valg. Den medindsprøjtede TPE-pandebeskyttelse giver ekstra beskyttelse, mens de KN-certificerede linsebelægninger giver holdbarhed og optimalt syn. Med et blødt TPR-næsestykke, der giver en universel pasform, kombinerer vores briller ubesværet sikkerhed og ydeevne.

Egenskab:

  • Co-injiceret TPE bryn beskytter for ekstra beskyttelse mod partikler, stød og blænding
  • Blødt TPR næsestykke til universel pasform
  • Bøjelige stænger for optimal pasform
  • Co-injicerede, tofarvede og ekstremt fleksible stænger for maksimal komfort
  • KN certificerede linsebelægninger for ekstra holdbarhed og bedste syn (anti-ridse/anti-dug)
  • Blødt TPR næsestykke til universel pasform
  • Anti-dug belægning på højt niveau, certificeret og mærket med N på linsen
  • Anti-ridse belægning på højt niveau, certificeret og mærket med K på linsen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater
  • New style

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Polycarbonat; TPE;