Varnostna očala Peak KN Clear R

Št. art.: PS23CLR
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
Vrsta izdelka očala z lokom
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam; zamenljiva plošča
Lastnosti okvirja brez lateksa; nastavljiv naklon loka
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q; T
Standard EN 166; EN 170; EN 172
Material, plošča polikarbonat
Oznaka proizvajalca Peak KN Schutzbrille Klar
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitna nadočala Da
Prilagodljivost standardno
Referenčni standardi, okvir EN 166; EN 170; EN 172
Mehanska/toplotna odpornost, okvir K; N; Q; T
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Optični razred stekla 1
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PS23CLR
EAN/GTIN 5036108400270
Številka proizvajalca PS23CLR
L-število L01840 108125
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Elegantna zaščitna očala z vgrajenim ščitnikom za obrvi iz TPE za dodatno zaščito pred delci in udarci ter za zmanjšanje bleščanja. Stranski ročki z zaskočnim mehanizmom lahko nagnete in ju prilagodite svojim potrebam. Dvobarvni okvir skupaj z izjemno prilagodljivimi konicami templjev zagotavlja privlačno, udobno in varno izbiro. Sočasno vdelana zaščita za obrvi iz TPE zagotavlja dodatno zaščito, premazi leč s certifikatom KN pa vzdržljivost in optimalen vid. Naša očala z mehkim nosnim delom iz TPR za univerzalno prileganje brez težav združujejo varnost in zmogljivost.

Lastnosti:

  • Vbrizgana zaščita obrvi iz TPE za dodatno zaščito pred delci, udarci in bleščanjem
  • Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
  • Nagibni stranski ročaji za optimalno prileganje
  • Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
  • Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
  • Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
  • Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
  • Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Polikarbonat; TPE;